SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 厨房機器・設備・調理機械
SUGICO(スギコ)の 熱調理機・加熱機器
SUGICO(スギコ)の 業務用レンジ/コンロ
リングバーナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
インプット(kcal/h):【内】1,800 【外】4,000
注文コード
15645266
品番
TO-867
参考基準価格(税別)
¥8,670
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
業務用のバーナーです。
仕様
インプット(kcal/h):【内】1,800 【外】4,000
材質
鋳鉄
直径(Φmm)
175
ノズル径(Φmm)
【内】(13A)1.1 (LP)0.8 【外】(13A)1.6 (LP)1.2
管外径(inch)
【混合管】(内):1/2 、(外):3/4