リングバーナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様インプット(kcal/h):【内】2,800 【外】5,500 注文コード15645275 品番TO-868
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

業務用のバーナーです。

仕様インプット(kcal/h):【内】2,800 【外】5,500 材質鋳鉄 直径(Φmm)200 ノズル径(Φmm)【内】(13A)1.3 (LP)1.0 【外】(13A)1.9 (LP)1.4 管外径(inch)【混合管】(内):3/4 、(外):1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする