すべり落ちにくいハンガー10本組

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 15645309 品番 1010354
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ノンスリップコーティングが施されているので、衣類がすべりにくい。
厚さ約0.5cmのスリムタイプ。かさばらず、空間を有効活用。
マット仕上げのおしゃれなデザインで、統一感が出てスッキリ。
洗濯した衣類を干す時にもお使いいただけます。
男女共用で使いやすい肩幅41cm。肩部分のくぼみはキャミソールなど肩ひもがついた衣類に最適。
すべりやすい素材のブラウスやスラックス、はおりものや襟が大きく開いた服などに。
耐荷重2kgで丈夫。

材質スチール(塩化ビニル樹脂コーティング) ライトベージュ 寸法(cm)41×19.5×0.5(1本あたり)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする