寸法図

TO-895-3 星華バーナー横吹込 SUGICO(スギコ) 15645528 TO-895-3 星華バーナー横吹込 SUGICO(スギコ) 15645528

星華バーナー横吹込

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様インプット(kcal/h):【13A】20,436 【LP】20,318 注文コード15645528 品番TO-895-3
参考基準価格(税別)¥28,600 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は仕様など6種類から選べます 他の種類を見る

業務用のバーナーです。

仕様インプット(kcal/h):【13A】20,436 【LP】20,318 材質鋳鉄 直径(Φmm)200 ノズル径(Φmm)【内】(13A)2.1 (LP)1.6 【外】(13A)2.5 (LP)2.0 管外径(inch)【混合管】(内):1 、(外):1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする