寸法図
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 厨房機器・設備・調理機械
SUGICO(スギコ)の 熱調理機・加熱機器
SUGICO(スギコ)の 業務用レンジ/コンロ
星華バーナー横吹込
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
インプット(kcal/h):【13A】29,6636 【LP】26,705
注文コード
15645546
品番
TO-895-5
参考基準価格(税別)
¥58,000
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
業務用のバーナーです。
仕様
インプット(kcal/h):【13A】29,6636 【LP】26,705
材質
鋳鉄
直径(Φmm)
225
ノズル径(Φmm)
【内】(13A)2.5 (LP)1.9 【外】(13A)3.0 (LP)2.2
管外径(inch)
【混合管】(内):1 、(外):1-1/4