寸法図
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 厨房機器・設備・調理機械
SUGICO(スギコ)の 熱調理機・加熱機器
SUGICO(スギコ)の 業務用レンジ/コンロ
星華バーナー横吹込
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
インプット(kcal/h):【13A】32,264 【LP】31,251
注文コード
15645555
品番
TO-895-6
参考基準価格(税別)
¥135,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
業務用のバーナーです。
仕様
インプット(kcal/h):【13A】32,264 【LP】31,251
材質
鋳鉄
直径(Φmm)
270
ノズル径(Φmm)
【内】(13A)2.3 (LP)1.8 【中】(13A)2.5 (LP)1.9 【外】(13A)2.3 (LP)1.8
管外径(inch)
【混合管】(内):1 、(中):1 、(外):1