寸法図

TO-896-3 星華バーナー横吹込中高 SUGICO(スギコ) 15645589 TO-896-3 星華バーナー横吹込中高 SUGICO(スギコ) 15645589

星華バーナー横吹込中高

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様インプット(kcal/h):【13A】29,636 【LP】26,705 注文コード15645589 品番TO-896-3
参考基準価格(税別)¥73,500 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る

業務用のバーナーです。

仕様インプット(kcal/h):【13A】29,636 【LP】26,705 材質鋳鉄 直径(Φmm)250 ノズル径(Φmm)【内】(13A)2.5 (LP)1.9 【外】(13A)3.0 (LP)2.2 管外径(inch)【混合管】(内):1 、(外):1-1/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする