寸法図

TO-897 角型星華バーナー SUGICO(スギコ) 15645598 TO-897 角型星華バーナー SUGICO(スギコ) 15645598

角型星華バーナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15645598 品番TO-897
参考基準価格(税別)¥15,400 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

業務用のバーナーです。

仕様インプット(kcal/h):【13A】9,600 【LP】8,800 材質鋳鉄 直径(Φmm)140 ノズル径(Φmm)【13A】2.2 【LP】1.7 管外径(inch)【混合管】1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする