寸法図
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 厨房機器・設備・調理機械
SUGICO(スギコ)の 熱調理機・加熱機器
SUGICO(スギコ)の 業務用レンジ/コンロ
エボ高多孔バーナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
インプット(kcal/h):【内】(13A)13,657 (LP)13,700 【外】(13A)13,657 (LP)13,700
注文コード
15645625
品番
TO-898-3
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
業務用のバーナーです。
仕様
インプット(kcal/h):【内】(13A)13,657 (LP)13,700 【外】(13A)13,657 (LP)13,700
材質
鋳鉄
直径(Φmm)
250
ノズル径(Φmm)
【内】(13A)1.8 (LP)1.3 【外】(13A)2.3 (LP)1.7
管外径(inch)
【混合管】(内):3/4 、(外):1