寸法図
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 厨房機器・設備・調理機械
SUGICO(スギコ)の 熱調理機・加熱機器
SUGICO(スギコ)の 業務用レンジ/コンロ
中華バーナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
インプット(kcal/h):【内】(13A)12,100 (LP)15,742 【外】(13A)12,100 (LP)15,742
注文コード
15645659
品番
TO-899-3
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
業務用のバーナーです。
仕様
インプット(kcal/h):【内】(13A)12,100 (LP)15,742 【外】(13A)12,100 (LP)15,742
材質
鋳鉄
直径(Φmm)
255
ノズル径(Φmm)
【内】(13A)1.9 (LP)1.2 【外】(13A)2.3 (LP)1.8
管外径(inch)
【混合管】(内):3/4 、(外):1