寸法図
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 厨房機器・設備・調理機械
SUGICO(スギコ)の 熱調理機・加熱機器
SUGICO(スギコ)の 業務用レンジ/コンロ
中華バーナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
インプット(13A/LP):【内】4000kcal/h【外】10500kcal/h
注文コード
15645686
品番
TO-872
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
業務用のバーナーです
仕様
インプット(13A/LP):【内】4000kcal/h【外】10500kcal/h
材質
鋳鉄
直径(Φmm)
210
ノズル径(Φmm)
【内】(13A)1.6(LP)1.2【外】(13A)2.4(LP)1.9
管外径(inch)
【混合管】(内):3/4 (外):1