寸法図
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 厨房機器・設備・調理機械
SUGICO(スギコ)の 熱調理機・加熱機器
SUGICO(スギコ)の 業務用レンジ/コンロ
中華バーナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
インプット(13A/LP):【内】4700kcal/h【外】12000kcal/h
注文コード
15645695
品番
TO-873
参考基準価格(税別)
¥25,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
業務用のバーナーです
仕様
インプット(13A/LP):【内】4700kcal/h【外】12000kcal/h
材質
鋳鉄
直径(Φmm)
250
ノズル径(Φmm)
【内】(13A)1.7(LP)1.3【外】(13A)3.0(LP)2.1
管外径(inch)
【混合管】(内):3/4 、(外):1