寸法図

TO-874-45 H型バーナー SUGICO(スギコ) 15645720 TO-874-45 H型バーナー SUGICO(スギコ) 15645720

H型バーナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 15645720 品番 TO-874-45
参考基準価格(税別)¥7,360 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

業務用のバーナーです。

仕様インプット(kcal/h):4000 材質鋳鉄 寸法(mm)450×120×H63 ノズル径(Φmm)【13A】1.6【LP】1.2 管外径(inch)【混合管】3/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする