寸法図
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 厨房機器・設備・調理機械
SUGICO(スギコ)の 熱調理機・加熱機器
SUGICO(スギコ)の 業務用レンジ/コンロ
H型バーナー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
15645738
品番
TO-874-60
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
業務用のバーナーです。
仕様
インプット(kcal/h):5500
材質
鋳鉄
寸法(mm)
600×130×H70
ノズル径(Φmm)
【13A】1.9 【LP】1.4
管外径(inch)
【混合管】1