SMV JAPAN
SMV JAPANの オフィスインテリア
SMV JAPANの 傘・傘立て
SMV JAPANの 傘
折りたたみ傘
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
イングリッシュローズ
注文コード
15646228
品番
SMV-41464
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
この商品は
色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
受骨がしなって風の衝撃に耐える、丈夫な構造。使いやすいサイズで、軽くてコンパクト。UVカット90%以上のため、日傘としても活躍。
色
イングリッシュローズ
親骨長さ(cm)
55
用途
雨傘・日傘・晴雨兼用傘として
材質
ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、ABS樹脂
質量(g)
185
タイプ
折りたたみ傘
直径(Φcm)
98