ジャンプ傘 16本骨傘 58cm

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 ゲッカビジン 注文コード15646386 品番SMV-41458
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は18種類から選べます 他の種類を見る

16本骨。ジャンプ式。一輪の花が鮮やかなデザイン。丈夫で使いやすいベストバランスのロングセラーアイテム。ユニバーサルデザインの軽量オリジナル手元。滑りにくく傷の目立ちにくいエンボス加工の手元。

ゲッカビジン 親骨長さ(cm)58 用途UVカット99%以上で日傘としても大活躍。 材質ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、ポリプロピレン 質量(g)435 骨数(本)16

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
15646386 SMV-41458 46881513 SMV-40231 ジャンプ傘 16本骨傘 58cm mabu(マブ) ジャンプ傘 16本骨傘 58cm mabu(マブ) 1本 2,498 税込2,748 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
46881468
2022-06-03
用途:
外出時、日除けと雨除け
医療・福祉・介護関連業

晴雨兼用である程度の大きさの傘を探していて、mabuの16本骨のこのシリーズの傘に出会いました。1本目は、昨年、日除けとして毎日使えるように、明るい色の中からサンフラワーを購入。「いい傘ですね。」と声を掛けられました。開いた時の16本骨の傘は、美しいなと思います。また、16本なのですが重たくなく、隅々まで丁寧な造りで、少々の風でも安心です。骨の長さの58cmは、折り畳み傘と違って、日傘として十分な大きさの影になり、雨の日も大丈夫です。特長のある形の持ち手は、とても持ちやすくて安定感があります。1年近く、ほぼ毎日使っています。気分転換に、今回2本目にブロッサムを購入しました。気分や服装によって色変わりで使うのが楽しいです。濃い青系も増えるといいなと思っています。

対象商品:
46881486
2020-07-12
用途:
外回り営業ように
エアーひらさわ 様

あまりにも、入荷が遅過ぎて、キャンセル致します。 何卒よろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする