mabu(マブ)
mabu(マブ)の オフィスインテリア
mabu(マブ)の 傘・傘立て
mabu(マブ)の 傘
折りたたみ傘 ライトミニ voyage 55cm 6本骨
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ストックホルム
注文コード
15646578
品番
SMV-42311
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
受骨がしなって風の衝撃に耐える、丈夫な構造
世界の国をイメージしたvoyageシリーズの折りたたみ傘
用途
晴れ雨兼用傘として。傘 雨傘 日傘 晴雨兼用傘 晴雨兼用 梅雨 雨具 軽量 コンパクト 耐風 レディース おしゃれ
仕様
手動
材質
ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、ABS樹脂
色
ストックホルム
質量(g)
185
直径(Φcm)
98
骨数(本)
6
親骨長さ(cm)
55