mabu(マブ)
mabu(マブ)の オフィスインテリア
mabu(マブ)の 傘・傘立て
mabu(マブ)の 傘
折りたたみ傘 ライトミニ voyage 55cm 6本骨
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
15646596
品番
SMV-42313
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
受骨がしなって風の衝撃に耐える、丈夫な構造
世界の国をイメージしたvoyageシリーズの折りたたみ傘
用途
晴れ雨兼用傘として。傘 雨傘 日傘 晴雨兼用傘 晴雨兼用 梅雨 雨具 軽量 コンパクト 耐風 レディース おしゃれ
仕様
手動
材質
ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、ABS樹脂
色
カサブランカ
質量(g)
185
直径(Φcm)
98
骨数(本)
6
親骨長さ(cm)
55