折りたたみ傘 ライトミニ voyage 55cm 6本骨

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 15646621 品番 SMV-42315
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

受骨がしなって風の衝撃に耐える、丈夫な構造
世界の国をイメージしたvoyageシリーズの折りたたみ傘

用途晴れ雨兼用傘として。傘 雨傘 日傘 晴雨兼用傘 晴雨兼用 梅雨 雨具 軽量 コンパクト 耐風 レディース おしゃれ 仕様手動 材質ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、ABS樹脂 リスボン 質量(g)185 直径(Φcm)98 骨数(本)6 親骨長さ(cm)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする