折りたたみ傘 江戸 55cm 12本骨

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード15646770 品番SMV-42252
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

生地が風に煽られにくい丈夫な多骨構造
心地よい肌触りの木製ハンドル
日本の伝統美と機能の融合
晴雨兼用

用途晴れ雨兼用傘として。折りたたみ傘 雨傘 日傘 晴雨兼用傘 晴雨兼用 梅雨 雨具 軽量 コンパクト 男女兼用 レディース メンズ おしゃれ 仕様手動 材質ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、合板 質量(g)295 直径(Φcm)98.5 骨数(本)12 親骨長さ(cm)55 UV遮蔽率(%)90以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする