mabu(マブ)
mabu(マブ)の オフィスインテリア
mabu(マブ)の 傘・傘立て
mabu(マブ)の 傘
折りたたみ傘 江戸 55cm 12本骨
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
草
注文コード
15646788
品番
SMV-42254
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
この商品は
色
が
13
種類から選べます
他の種類を見る
生地が風に煽られにくい丈夫な多骨構造
心地よい肌触りの木製ハンドル
日本の伝統美と機能の融合
晴雨兼用
用途
晴れ雨兼用傘として。折りたたみ傘 雨傘 日傘 晴雨兼用傘 晴雨兼用 梅雨 雨具 軽量 コンパクト 男女兼用 レディース メンズ おしゃれ
仕様
手動
材質
ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、合板
色
草
質量(g)
295
直径(Φcm)
98.5
骨数(本)
12
親骨長さ(cm)
55
UV遮蔽率(%)
90以上