mabu(マブ)
mabu(マブ)の オフィスインテリア
mabu(マブ)の 傘・傘立て
mabu(マブ)の 傘
自動開閉 折りたたみ傘 ACTIVE AWミニ AUTO50
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
色
ベージュ
注文コード
15646901
品番
SMV-42232
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
この商品は
色
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
機能性と携帯性を追求した「ACTIVE AW」に自動開閉が新登場
遮熱
UPF50+
用途
晴れ雨兼用傘として。傘 雨傘 日傘 晴雨兼用傘 晴雨兼用 梅雨 雨具 男女兼用 メンズ レディース おしゃれ
仕様
自動開閉
材質
ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、ABS樹脂
色
ベージュ
質量(g)
210-217
直径(Φcm)
90
骨数(本)
6
親骨長さ(cm)
50
UV遮蔽率(%)
99.9以上