自動開閉 折りたたみ傘 ACTIVE AWミニ AUTO50

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1本 ブルーグリーン 注文コード15646910 品番SMV-42233
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

機能性と携帯性を追求した「ACTIVE AW」に自動開閉が新登場
遮熱
UPF50+

用途晴れ雨兼用傘として。傘 雨傘 日傘 晴雨兼用傘 晴雨兼用 梅雨 雨具 男女兼用 メンズ レディース おしゃれ 仕様自動開閉 材質ポリエステル100%、グラスファイバー、アルミ、ABS樹脂 ブルーグリーン 質量(g)210-217 直径(Φcm)90 骨数(本)6 親骨長さ(cm)50 UV遮蔽率(%)99.9以上

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする