フェイクレイヤード半袖ポロシャツ

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 15663737 品番 606
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

動きやすさと紫外線対策を両立!半袖ポロシャツ+アームカバーの一体型

ブラック サイズ3L 胸囲(cm)114 肩幅(cm)48 袖丈(cm)62 着丈(cm)72 機能ペン差し、スマホが入る胸ポケット、両胸ファスナー、長袖部分冷感コンプレッション素材、吸汗速乾素材 素材本体:ポリエステル100%/配色:ポリエステル44%、ナイロン44%、ポリウレタン12%
注意
※コンプレッション部分の取り外しはできません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15663789
2025-05-21
用途:
電工
脇本電工株式会社 様 (建設業・工事業)

着た時に腕がひんやりする感じで爽快感があります
デザインも良くて、今年の夏はこれでやって行けます
ただ、腕周りが伸縮性が無いのか少しキツく感じます。
そこだけもう少しどうにかなれば大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする