快適ウェア コンプリートセット

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード15667605 品番SV500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
セット内容バッテリー×1、充電器×1、ファン×2、ケーブル×1、取扱説明書/ 保証書×1 寸法(mm)【バッテリー】114×29.2×73 パールブラウン サイズF 質量(g)【バッテリー】320【ファン】102(1個あたり) 充電時間(時間)約7 充電可能回数約500 回 最大風量(L/sec)65(ファン2個の場合) 入力電圧DC8.4V 1.5A
注意
※使用時間の誤差は初期不良の対象外です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
15667621
2025-07-31
用途:
ビニールハウス内作業
蒲郡オレンジパーク 様

22台購入したが1ヶ月たたないうちにほとんどケーブルの接触不良で大半が動かなくなりました。
全く動かないものは検査交換してもらいましたが日数がかかりすぎていたのでゴム等でなんとかおさえて動かすようにしています。
非常に残念です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする