曜日別特売
AXL-690 ノイズキャンセリング ワイヤレスイヤフォン サイレント オーラ アクセル 15687878

AXL-690 ノイズキャンセリング ワイヤレスイヤフォン サイレント オーラ アクセル 15687878
AXL-690 ノイズキャンセリング ワイヤレスイヤフォン サイレント オーラ アクセル 15687878

ノイズキャンセリング ワイヤレスイヤフォン サイレント オーラ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード15687878品番AXL-690
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

どんなシーンでも使える2つのモードを搭載した完全ワイヤレスイヤホンです。「ノイズキャンセリング モード」周囲ノイズを低減して雑音から音源を守ります。
「トランスペアレンシー モード」周囲環境音を取り込み、車内アナウンスや人の声が聞き取りやすくなります。
もちろんタッチセンサーでスマートに操作でき、音楽・動画・通話を快適に楽しめます。最新のBluetooth v5.4を搭載しており、スマートフォンなどと組み合わせて使うと音楽やハンズフリー通話ができます。
使用しない時は充電ケースに入れて持ち運びながら充電することができます。

その他保証書あり材質ABS、シリコン(本体)、ABS(充電ケース)ホワイト質量(g)約3.5(イヤホン片耳)、約23(充電ケース)使用電源USB Type-C充電時間約80分寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【イヤホン片耳】2.5×1.8×2.8【充電ケース】6.2×2.7×4.5内蔵電池リチウムポリマー電池充電可能回数約500回(電池の交換不可)BluetoothVer 5.4プロファイル【Bluetooth】HSP、HFP、A2DP、AVRCP入力電圧DC 5V/1A周波数帯域(GHz)2.4
取扱説明書:有
注意
※充電時間・充電可能回数・連続使用時間は使用環境により異なります。
※本製品を充電する際は必ずパソコンのUSBか、5V/1A出力のUSBアダプター(別売)を使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする