LEDライト付き拡大鏡

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15687921 品番AXL-684
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

ルーペ使用時に出来やすい手元の影を軽減!読書のお供に、細かい文字に、スマホ使用時に、目が疲れやすい細かい文字を読む際に活躍します。
さわり心地の良いマット仕様。非常用ライトとしても使用できる便利な商品です。

その他保証書あり 材質ABS、ガラス、PS(本体) ブラック 質量(g)約155(本体) 電源単3電池×2本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【本体】11.5×2×24 点灯時間約18時間(使用状況により異なります。) 拡大率(倍)3 寸法(幅W×高さH)(cm)【ブリスター】15×30.5
取扱説明書:無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする