※使用例1.

20-2284 チャック付スタンド袋 ヤマニパッケージ 15697346 20-2284 チャック付スタンド袋 ヤマニパッケージ 15697346

チャック付スタンド袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(200枚) 注文コード 15697346 品番 20-2284
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

チャック付きスタンド袋。使い勝手バツグン!何度も使えるチャック付きタイプでアフターユースにオススメ◎

用途ギフト用 材質PET#12//CPP#50 サイズハッピースマイルファクトリー 質量(g)6 内寸法(mm)170×70×140(220) 数量(個)【パーツ】1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする