※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 透明袋/OPP袋
チャック付小判抜袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(200枚)
サイズ
S(ルミエール)
注文コード
15697371
品番
20-2010
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,698円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
チャック付きスタンド袋。使い勝手バツグン!何度も使えるチャック付きタイプでアフターユースにオススメ◎
用途
ギフト用
材質
PP
サイズ
S(ルミエール)
質量(g)
7
内寸法(mm)
180×70×140(190)
数量(個)
【パーツ】1