※使用例

チャック付小判抜袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(200枚) サイズS 七宝 注文コード15697407 品番19-1319
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,898円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品はサイズ・色・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

チャック付きスタンド袋。使い勝手バツグン!何度も使えるチャック付きタイプでアフターユースにオススメ◎

用途ギフト用 材質PP 七宝 サイズS 質量(g)7 内寸法(mm)180×70×140(190) 数量(個)【パーツ】1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする