※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 透明袋/OPP袋
スライダーポーチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
15697450
品番
20-2014
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は17,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
アフターユース可能なスライダー式のラッピングバッグ。クリアタイプで中身が見えます。
用途
ギフト用
材質
PE・PA
色
ポルカドットブラック
サイズ
S
質量(g)
7
内寸法(mm)
180×70×140
数量(個)
【パーツ】1