※使用例

チャック付スタンド袋

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(2000枚) ストライプブラウン 注文コード15697486 品番20-920B
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は79,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品はサイズ・色など9種類から選べます 他の種類を見る

ストライプ柄で中のお菓子を引き立てます。保管に便利なチャック付きスタンド袋。3サイズ3カラーからお選びいただけます。

用途ギフト用 材質PET#12/DL/LLD#50 ストライプブラウン 質量(g)6 内寸法(mm)150×70×190(240) 数量(個)【パーツ】1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする