※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 透明袋/OPP袋
チャック付スタンド袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(2000枚)
色
ストライプホワイト
注文コード
15697511
品番
20-920W
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は79,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ストライプ柄で中のお菓子を引き立てます。保管に便利なチャック付きスタンド袋。3サイズ3カラーからお選びいただけます。
用途
ギフト用
材質
PET#12/DL/LLD#50
色
ストライプホワイト
質量(g)
6
内寸法(mm)
150×70×190(240)
数量(個)
【パーツ】1