適合使用容器ボンベ:IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBE質量(kg)1.2色オリーブグリーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×274×86安全装置圧力感知ガス通路遮断方式適合サイズ鍋底が直径15以上26未満目安として土鍋9号まで(使用できる鍋)使用ガスブタンガス点火方式圧電点火方式発熱量(kcal/h)3.53000保証期間お買い上げ日より1年間燃焼時間(分)【IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBEを使用時】約60(連続)※未使用の容器ボンベを最大火力で全て使用したときの実測値/気温20~25℃ガス消費量(g/h)約254/時周囲温度20℃