IGC-S1-W カセットコンロ 省エネタイプ アイリスオーヤマ 15698491 IGC-S1-W カセットコンロ 省エネタイプ アイリスオーヤマ 15698491 IGC-S1-W カセットコンロ 省エネタイプ アイリスオーヤマ 15698491

カセットコンロ 省エネタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード15698491 品番IGC-S1-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

省エネタイプのカセットコンロ。
・熱が逃げにくい内炎式バーナーで2.9kWの発熱量で、3.5kW相当の高火力を実現。
・16.6%ガス消費を低減【※】。
・ヒートパネル方式採用(最後まで強い火力を維持し、カセットボンベのガスを無駄なく消費。)
・圧力感知安全装置付き(ボンベ内部の圧力が異常上昇した際、自動的にガスを遮断。)
・キャンプでの調理にも活躍。災害時の防災商品としても。
・マグネット方式でボンベの着脱が簡単。
・五徳はしる受けと一体型でズレにくく安全。お手入れも簡単。
【※】メーカー従来品IGC-E1と本製品IGC-S1の水400mlの沸騰時間の比較による。

安全装置
圧力感知ガス通路遮断方式
時間
連続燃焼:IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBEを使用時 約1時間11分[未使用の容器ボンベを最大火力で全て使用したときの実測値。気温20℃〜25℃]
使用ガス
ブタンガス
点火方式
圧電点火方式
ガス消費量(g/h)
約211/時周囲温度20℃
適合使用容器ボンベ:IRIS OHYAMA CASSETTE BOMBE 質量(kg)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×274×100 寸法(cm)鍋底が直径15以上26未満目安として土鍋9号まで(使用できる鍋) 発熱量(kcal/h)2.92,500 保証期間お買い上げ日より1年間

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする