※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 包装紙
ヤマニパッケージの 柄入り
プロヴァンス包装紙
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(1000枚)
注文コード
15701020
品番
F-384
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は31,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
商品の魅力を引き立てる包装紙。落ち着いたデザインで上品さ溢れる贈り物に。フランス語で「伝わりましたか?私の大切な真心。」「あなただけに伝えたい私の本当の真心。」等と書いてあります。
用途
ギフト用
材質
クラフト50g/m
2
色
クラフト
質量(g)
28
内寸法(mm)
788×545
数量(個)
【パーツ】1