※使用例

和モダン市松包装紙

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(1000枚) 注文コード15701038 品番HH-13
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は37,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

商品の魅力を引き立てる包装紙。定番の市松模様をやわらかいライトグリーンで表現しました。

用途ギフト用 材質純ホワイトロール ライトグリーン 質量(g)28 内寸法(mm)788×530 数量(個)【パーツ】1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする