※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 包装紙
ヤマニパッケージの 柄入り
和モダン市松包装紙
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(1000枚)
注文コード
15701047
品番
HH-14
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は39,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
商品の魅力を引き立てる包装紙。定定番の市松模様をやわらかいスカイブルーで表現しました。
用途
ギフト用
材質
純ホワイトロール
色
スカイブルー
質量(g)
28
内寸法(mm)
788×530
数量(個)
【パーツ】1