AZ5551 【加工可】AZ-5551 エコサマー裏綿 半袖ブルゾン(春夏用) アイトス 15714925 AZ5551 【加工可】AZ-5551 エコサマー裏綿 半袖ブルゾン(春夏用) アイトス 15714925

【加工可】AZ-5551 エコサマー裏綿 半袖ブルゾン(春夏用)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可名入れ可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 15714925 品番 AZ5551
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

裏綿の心地よさと優れた吸汗速乾性。
「ドルフィンカット」により腕・脇の上げ下げが大変スムーズ。

仕様ドルフィンカット、ノーフォーク、氏名片布付、裾/脇ゴム仕様、ペン差し付(左袖・左胸) その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別半袖ブルゾン 材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/ビスロン(R)(スライダー/金属) フォレストネイビー サイズLL シリーズエコサマー裏綿 エコマーク認定認定 胸囲(cm)122 混率(%)ポリエステル80、綿20(ケミカルリサイクル繊維60) 肩幅(cm)51 袖丈(cm)27.5 着丈(cm)70 生地エコペット裏綿ストレッチ グリーン購入法適合 エコマーク認定番号17 103 009
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする