TL405R レーザー&レーダー探知機 BLITZ 15741376 TL405R レーザー&レーダー探知機 BLITZ 15741376 TL405R レーザー&レーダー探知機 BLITZ 15741376 TL405R レーザー&レーダー探知機 BLITZ 15741376 TL405R レーザー&レーダー探知機 BLITZ 15741376

レーザー&レーダー探知機

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15741376 品番TL405R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980

・BLITZのレーザー&レーダー探知機、TL405Rです。
【TL405Rからの新機能!!】
・BLITZ独自機能のJMAスキャン/MSSSスキャンで誤警報を大幅カット!
・「JMA-520/JMA-401取締機」&「新周波数使用移動オービスMSSS」に対応!さらに、MSSS受信感度設定機能を搭載。警報優先か、誤警報低減か2種類の感度設定が可能です。
・受信感度設定「HIGH」時のKバンド受信性能は従来比31%アップ!これまで以上に遠方から警報が可能になりました。
【特徴】
・フルオート機能搭載!状況に応じて不要な警報を自動でカットし必要な警報だけを提供。警報による騒がしさを軽減し同乗者も快適です。
・設置場所が頻繁に変更される最新のレーザー式移動小型オービスでもレーザー受信警報が可能。GPSデータ(位置情報)による警報と合わせて、万全の警報精度を誇ります。
・年会費や入会金、更新料は一切必要なく、取締情報をいつでも最新の状態に更新できます。さらに無線LAN内蔵SDカードを使用することで、PCを使った更新作業なしで本体から直接データ更新も可能になります。
・タッチパネルとタッチスイッチを採用しているため、直感的な操作ができます。また、多彩なグラフィックへの対応と視認性を確保。警報時には、3Dマップ表示など警報ポイントも非常に分かりやすい仕様です。
・安心の日本製、3年保証付きです。
・別売りのOBDIIアダプターを使用することで、車速信号を取得できるため、GPSが途切れても自動車位置を見失いません。さらにタコメーター、燃費、ブーストなど様々な車両情報をリアルタイムに取得表示することが出来ます。

付属品microSDHCカード / SDカード変換アダプター(1枚)、ステー(1個)、取扱説明書(1冊)、USB シガープラグコード(1個)(約 4m/1A ヒューズ内蔵/8pin)、ステー固定用両面テープ(1枚)、ステー固定用粘着シート(1枚) 質量(g)141 電源電圧(V)DC12 消費電流(mA)最大500以下 ディスプレイ液晶 4.0インチ TFT(MVA方式) 動作温度範囲(℃)-10〜60 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起部除く)111.5×64×20 対応SDカードSDHCカード/microSDHCカード 4GB 〜 32GB 動作電圧(V)DC8〜16 ディスプレイサイズ(目安)表示面積:86.4mm(W)×51.8mm(H)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用レーダー探知機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする