大塚刷毛製造
大塚刷毛製造の ペイントローラー
大塚刷毛製造の スモールローラー
ホワイト万能 スモールローラー 10本パック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10本)
注文コード
15741437
品番
157030 1006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
お得な10本入りパック
適合
コンクリート ・モルタル・サンディング ・スレート・トタン ・鉄部 ・内壁
形状
スモール
毛丈(mm)
13
サイズ(inch)
6
適合塗料
反応硬化 ・EP ・シーラー・トップ ・NAD・合成樹脂 ・床
筒径(Φmm)
Φ17
素材
ポリエステル・ハイパイル
適合ハンドル
ミドルタイプ・スモールタイプ兼用各種