防炎裏起毛ボディーカバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種国内車:[トヨタ]/ウインダム、アリスト、クラウン (〜2018年5月)、セプター、ソアラ (〜01年前期)、クレスタ、 マークII マークX、 チェイサー、アバロン、カムリ(1999年8月〜2017年6月)、プロミネント、グラシア、プロナード ヴェロッサ SAI/[レクサス]/LC、GS、ISF、ISC HS IS (13年後期〜)/[ニッサン]/シーマ (〜96年前期)、 セドリック、グロリア、 ローレル、セフィーロ、 クルー、スカイライン4ドア (93年後期〜)、スカイラインクーペ (07年〜)、 レパード、プリメーラ (01年〜)、 ティアナ、フーガ (〜09年前期)、 シルフィ (13年〜)/[ミツビシ]/デボネア (〜92年前期)、 ディアマンテ シグマ、 アスパイア/[マツダ]/クロノス、 MS-8、 クレフ、 ミレーニア、 アテンザ (4ドア 5ドア)、 MAZDA3セダン /[ホンダ]/アコード (〜96年並びに03年〜)、 ビガー、 アスコットイノーバ、インスパイア (〜07年)、 セイバー、 シビックセダン (2017年9月〜)、 インサイト 2018年12月〜)/[スバル]/レガシィセダン (03年〜)/[イスズ]/アスカ/[ダイハツ]/アルティス/[スズキ]/キザシ、海外車:[BMW]/5S/[ベンツ]/Eクラスセダン・クーペ、 Cクラスセダン (W204AMG・W205)、/[ボルボ]/ S70・80・S90/[サーブ]/9・5(〜10年)/[VW]/パサート (97年〜)、/[アウディ]/A6 (〜04年前期)、 A4 (08年〜)、 A5・S5/[オペル]/ベクトラ (03年〜) 注文コード15741866 品番A-UK01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は主な適合車種など18種類から選べます 他の種類を見る

防炎・裏起毛の上質な生地を使用したボディーカバー
防炎・裏起毛・撥水・最高級品仕上げ
・日本の消防庁認定の防炎生地を使用した商品。
・貼り合わせではなく、裏起毛厚手を1層生地にて実現。
・ホコリや小石の付着防止の為、短起毛にて仕上げ。
裾中央強風ベルト
ベルトに中芯を通し、扱いやすくしてます。

材質(本体)ポリエステル 適合車車長4.65-4.95m ドアミラー袋:有、収納袋:有 主な適合車種国内車:[トヨタ]/ウインダム、アリスト、クラウン (〜2018年5月)、セプター、ソアラ (〜01年前期)、クレスタ、 マークII マークX、 チェイサー、アバロン、カムリ(1999年8月〜2017年6月)、プロミネント、グラシア、プロナード ヴェロッサ SAI/[レクサス]/LC、GS、ISF、ISC HS IS (13年後期〜)/[ニッサン]/シーマ (〜96年前期)、 セドリック、グロリア、 ローレル、セフィーロ、 クルー、スカイライン4ドア (93年後期〜)、スカイラインクーペ (07年〜)、 レパード、プリメーラ (01年〜)、 ティアナ、フーガ (〜09年前期)、 シルフィ (13年〜)/[ミツビシ]/デボネア (〜92年前期)、 ディアマンテ シグマ、 アスパイア/[マツダ]/クロノス、 MS-8、 クレフ、 ミレーニア、 アテンザ (4ドア 5ドア)、 MAZDA3セダン /[ホンダ]/アコード (〜96年並びに03年〜)、 ビガー、 アスコットイノーバ、インスパイア (〜07年)、 セイバー、 シビックセダン (2017年9月〜)、 インサイト 2018年12月〜)/[スバル]/レガシィセダン (03年〜)/[イスズ]/アスカ/[ダイハツ]/アルティス/[スズキ]/キザシ、海外車:[BMW]/5S/[ベンツ]/Eクラスセダン・クーペ、 Cクラスセダン (W204AMG・W205)、/[ボルボ]/ S70・80・S90/[サーブ]/9・5(〜10年)/[VW]/パサート (97年〜)、/[アウディ]/A6 (〜04年前期)、 A4 (08年〜)、 A5・S5/[オペル]/ベクトラ (03年〜) 再生材使用率(%)A 再生材使用使用
注意
※台風・強風時のご使用はおやめ下さい。
※別途説明書記載の使用上の注意を守ってご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする