防炎裏起毛ボディーカバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種国内車:[トヨタ]/アルファード(15年〜不可)、ヴェルファイア(15年〜不可)、 エスクァイア、グランビア、ノア・ヴォクシー (14年〜及び3ナンバー車)、エスティマ、ハイエースレジアス/[ニッサン]/エルグランド (ライダー 10年〜は不可)、 セレナ (05年後期〜)、ラルゴ、/[ミツビシ]/スペースギア標準ボディー、 デリカD:5/[マツダ]/ビアンテ/[ホンダ]/ステップワゴン (01年後期〜)、 エリシオン (プレステージは不可)、オデッセイ(2013年11月〜)/[スズキ]/ランディ (エブリイは除く)、海外車:[VW]/シャラン 注文コード15741875 品番A-UK11
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は主な適合車種など18種類から選べます 他の種類を見る

防炎・裏起毛の上質な生地を使用したボディーカバー
防炎・裏起毛・撥水・最高級品仕上げ
・日本の消防庁認定の防炎生地を使用した商品。
・貼り合わせではなく、裏起毛厚手を1層生地にて実現。
・ホコリや小石の付着防止の為、短起毛にて仕上げ。
裾中央強風ベルト
ベルトに中芯を通し、扱いやすくしてます。

材質(本体)ポリエステル 適合車車長4.61-4.90m ドアミラー袋:無、収納袋:有 主な適合車種国内車:[トヨタ]/アルファード(15年〜不可)、ヴェルファイア(15年〜不可)、 エスクァイア、グランビア、ノア・ヴォクシー (14年〜及び3ナンバー車)、エスティマ、ハイエースレジアス/[ニッサン]/エルグランド (ライダー 10年〜は不可)、 セレナ (05年後期〜)、ラルゴ、/[ミツビシ]/スペースギア標準ボディー、 デリカD:5/[マツダ]/ビアンテ/[ホンダ]/ステップワゴン (01年後期〜)、 エリシオン (プレステージは不可)、オデッセイ(2013年11月〜)/[スズキ]/ランディ (エブリイは除く)、海外車:[VW]/シャラン 再生材使用率(%)A 再生材使用使用
注意
※台風・強風時のご使用はおやめ下さい。
※別途説明書記載の使用上の注意を守ってご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする