防炎裏起毛ボディーカバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種国内車:[トヨタ]/イプサム (〜01年前期)、 ナディア、 ヴォルツ、 ウィッシュ、 プリウス (03年後期〜、αを除く)、 RAV-4・5ドア (06年後期〜)、C-HR、 カローラスポーツ、カローラクロス /[レクサス]/UX・CT200h/[ニッサン]/プレーリー(リバティ含む)、 エクストレイル (〜07年前期)、ラフェスタ ハイウェイスターを除く)、リーフ、 デュアリス/[ミツビシ]/ギャランフォルティススポーツバック、シャリオグランディスを除く)、ディオン、エアトレック /[マツダ]/プレマシー (04年後期〜)、 アクセラ5ドア (09年後期〜)、CX-30、 MX-30、MAZDA3ファストバック /[ホンダ]/ストリーム、フィットシャトル シビックHB (2017年9月〜)/[スバル]/フォレスター (〜2007年11月)、XV /[スズキ]/SX4 S-CROSS、海外車:[オペル]/ザフィーラ/[ベンツ]/Bクラス/[BMW]/X1 注文コード15741909 品番A-UK14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は主な適合車種など18種類から選べます 他の種類を見る

防炎・裏起毛の上質な生地を使用したボディーカバー
防炎・裏起毛・撥水・最高級品仕上げ
・日本の消防庁認定の防炎生地を使用した商品。
・貼り合わせではなく、裏起毛厚手を1層生地にて実現。
・ホコリや小石の付着防止の為、短起毛にて仕上げ。
裾中央強風ベルト
ベルトに中芯を通し、扱いやすくしてます。

材質(本体)ポリエステル 適合車車長4.30-4.61m ドアミラー袋:無、収納袋:有 主な適合車種国内車:[トヨタ]/イプサム (〜01年前期)、 ナディア、 ヴォルツ、 ウィッシュ、 プリウス (03年後期〜、αを除く)、 RAV-4・5ドア (06年後期〜)、C-HR、 カローラスポーツ、カローラクロス /[レクサス]/UX・CT200h/[ニッサン]/プレーリー(リバティ含む)、 エクストレイル (〜07年前期)、ラフェスタ ハイウェイスターを除く)、リーフ、 デュアリス/[ミツビシ]/ギャランフォルティススポーツバック、シャリオグランディスを除く)、ディオン、エアトレック /[マツダ]/プレマシー (04年後期〜)、 アクセラ5ドア (09年後期〜)、CX-30、 MX-30、MAZDA3ファストバック /[ホンダ]/ストリーム、フィットシャトル シビックHB (2017年9月〜)/[スバル]/フォレスター (〜2007年11月)、XV /[スズキ]/SX4 S-CROSS、海外車:[オペル]/ザフィーラ/[ベンツ]/Bクラス/[BMW]/X1 再生材使用率(%)A 再生材使用使用
注意
※台風・強風時のご使用はおやめ下さい。
※別途説明書記載の使用上の注意を守ってご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする