防炎裏起毛ボディーカバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種国内車:[トヨタ]/カリーナED、 コロナエクシブ セリカ、 ビスタ (〜98年前期・前期〜は別注品)、カムリ(〜1999年7月)、 スープラ、カレン、セレス、マリノ、後は月後キャバリエ、オリジン、 カローラ (00年後〜)、 ソアラ(01年後期〜)、 アクシオ、プレビス プログレ アルテッツア、プレミオ、アリオン、ベルタ/[レクサス]/IS (〜13年前期)/[ニッサン]/スカイライン (93年後期〜の4ドアはA-UK1)(GTRは不可)、ブルーバード、シルビア、プリメーラ (〜00年)、カミノ、プレセア、 ラティオ、 180SX、サニー (98年後期〜)、パルサーセダン(95年〜)/[ミツビシ]/ギャランフォルティス(スポーツバックを除く)、 エテルナ、エメロード、FTO、エクリプス、カリスマ、ランサー(00年後期〜)/[マツダ]/ユーノス500、 MX-6、 ランティス4ドア、 ファミリア4ドア、 カペラ、 アクセラ4ドア/[ホンダ]/インテグラ シビックセダン(〜2017年8月)、 ドマーニ、 プレリュード (87年〜)、アコード(97年〜02年)、 トルネオ、アリア/[スバル]/レガシィセダン (〜02年)、インプレッサセダン(アネシスを含む)、 アルシオーネ/[イスズ]/ピアッツア、ジェミニ/[ダイハツ]/アプローズ (96年〜)、海外車:[BMW]/3S(コンパクト除く)/[ベンツ]/Cクラスセダン(〜W204 ・ AMGを除く)/[アウディ]/A4 (〜07年)/[VW]/ヴェント・パサート (〜96年)/[ボルボ]/S40/[オペル]/ベクトラ (〜02年)/[フォード]/プローブ・レーザーセダン 注文コード15741970 品番A-UK02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は主な適合車種など18種類から選べます 他の種類を見る

防炎・裏起毛の上質な生地を使用したボディーカバー
防炎・裏起毛・撥水・最高級品仕上げ
・日本の消防庁認定の防炎生地を使用した商品。
・貼り合わせではなく、裏起毛厚手を1層生地にて実現。
・ホコリや小石の付着防止の為、短起毛にて仕上げ。
裾中央強風ベルト
ベルトに中芯を通し、扱いやすくしてます。

材質(本体)ポリエステル 適合車車長4.31-4.64m ドアミラー袋:有、収納袋:有 主な適合車種国内車:[トヨタ]/カリーナED、 コロナエクシブ セリカ、 ビスタ (〜98年前期・前期〜は別注品)、カムリ(〜1999年7月)、 スープラ、カレン、セレス、マリノ、後は月後キャバリエ、オリジン、 カローラ (00年後〜)、 ソアラ(01年後期〜)、 アクシオ、プレビス プログレ アルテッツア、プレミオ、アリオン、ベルタ/[レクサス]/IS (〜13年前期)/[ニッサン]/スカイライン (93年後期〜の4ドアはA-UK1)(GTRは不可)、ブルーバード、シルビア、プリメーラ (〜00年)、カミノ、プレセア、 ラティオ、 180SX、サニー (98年後期〜)、パルサーセダン(95年〜)/[ミツビシ]/ギャランフォルティス(スポーツバックを除く)、 エテルナ、エメロード、FTO、エクリプス、カリスマ、ランサー(00年後期〜)/[マツダ]/ユーノス500、 MX-6、 ランティス4ドア、 ファミリア4ドア、 カペラ、 アクセラ4ドア/[ホンダ]/インテグラ シビックセダン(〜2017年8月)、 ドマーニ、 プレリュード (87年〜)、アコード(97年〜02年)、 トルネオ、アリア/[スバル]/レガシィセダン (〜02年)、インプレッサセダン(アネシスを含む)、 アルシオーネ/[イスズ]/ピアッツア、ジェミニ/[ダイハツ]/アプローズ (96年〜)、海外車:[BMW]/3S(コンパクト除く)/[ベンツ]/Cクラスセダン(〜W204 ・ AMGを除く)/[アウディ]/A4 (〜07年)/[VW]/ヴェント・パサート (〜96年)/[ボルボ]/S40/[オペル]/ベクトラ (〜02年)/[フォード]/プローブ・レーザーセダン 再生材使用率(%)A 再生材使用使用
注意
※台風・強風時のご使用はおやめ下さい。
※別途説明書記載の使用上の注意を守ってご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする