防炎裏起毛ボディーカバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種国内車:[トヨタ]/カローラII・FX、 ターセル HB、 コルサHB、 セラ、スターレット、デュエット、/[ニッサン]/パルサーHB、 マーチ/[ミツビシ]/ミラージュHB/[マツダ]/ファミリアHB、 レビュー、ベリーサ/[ホンダ]/シビックHB(〜1995年8月)、CR-X、ロゴ、 インサイト (〜2009年1月) CR-Z/[スバル]/ジャスティ (〜1994年) /[ダイハツ]/シャレード、ストーリア ブーン(ルミナスはA-UK26) /[スズキ]/カルタスHB (4ドアセダンはA-UK3)、 スイフト、海外車:[VW]/ゴルフ (〜98年前期)/[フィアット]/ウノ、 パンダ/[アウディ]/A1/[オペル]/アストラHB(〜99年) 注文コード15741997 品番A-UK04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は主な適合車種など18種類から選べます 他の種類を見る

防炎・裏起毛の上質な生地を使用したボディーカバー
防炎・裏起毛・撥水・最高級品仕上げ
・日本の消防庁認定の防炎生地を使用した商品。
・貼り合わせではなく、裏起毛厚手を1層生地にて実現。
・ホコリや小石の付着防止の為、短起毛にて仕上げ。
裾中央強風ベルト
ベルトに中芯を通し、扱いやすくしてます。

材質(本体)ポリエステル 適合車車長3.50-4.10m ドアミラー袋:有、収納袋:有 主な適合車種国内車:[トヨタ]/カローラII・FX、 ターセル HB、 コルサHB、 セラ、スターレット、デュエット、/[ニッサン]/パルサーHB、 マーチ/[ミツビシ]/ミラージュHB/[マツダ]/ファミリアHB、 レビュー、ベリーサ/[ホンダ]/シビックHB(〜1995年8月)、CR-X、ロゴ、 インサイト (〜2009年1月) CR-Z/[スバル]/ジャスティ (〜1994年) /[ダイハツ]/シャレード、ストーリア ブーン(ルミナスはA-UK26) /[スズキ]/カルタスHB (4ドアセダンはA-UK3)、 スイフト、海外車:[VW]/ゴルフ (〜98年前期)/[フィアット]/ウノ、 パンダ/[アウディ]/A1/[オペル]/アストラHB(〜99年) 再生材使用率(%)A 再生材使用使用
注意
※台風・強風時のご使用はおやめ下さい。
※別途説明書記載の使用上の注意を守ってご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする