防炎裏起毛ボディーカバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 主な適合車種国内車:[トヨタ]/カリーナ コロナ、 カルディナ、 カリブ、 カローラフィールダー、 ウィルVS、 アルテッツァジータ/[ニッサン]/ブルーバード、 アベニール (〜98年前期)、 スカイライン、 プリメーラ (〜00年)、カミノ、 ウィングロード(99年後期〜)、 ADバン (99年後期〜)/[ミツビシ]/ランサー(00年後期〜) /[マツダ]/アクセラ5ドア (〜09年前期)、 ファミリアバン (2018年6月〜)/[ホンダ]/オルティア、パートナー、 エアウェイブ、 シビックHB(1995年9月〜2017年8月)、インサイト(2009年2月〜2018年11月)/[スバル]/インプレッサ (07年後期〜はA-UK24) /[スズキ]/カルタスクレセントワゴン、海外車:[VW]/ ゴルフ (04年後期〜、98年後期〜04 年前期は不可)、 /[ボルボ]/V40 V60 (〜2018年8月) /[アウディ]/A4アバント (〜07年)、/[フォード]/テルスター 注文コード15742040 品番A-UK08
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は主な適合車種など18種類から選べます 他の種類を見る

防炎・裏起毛の上質な生地を使用したボディーカバー
防炎・裏起毛・撥水・最高級品仕上げ
・日本の消防庁認定の防炎生地を使用した商品。
・貼り合わせではなく、裏起毛厚手を1層生地にて実現。
・ホコリや小石の付着防止の為、短起毛にて仕上げ。
裾中央強風ベルト
ベルトに中芯を通し、扱いやすくしてます。

材質(本体)ポリエステル 適合車車長4.31-4.64m ドアミラー袋:有、収納袋:有 主な適合車種国内車:[トヨタ]/カリーナ コロナ、 カルディナ、 カリブ、 カローラフィールダー、 ウィルVS、 アルテッツァジータ/[ニッサン]/ブルーバード、 アベニール (〜98年前期)、 スカイライン、 プリメーラ (〜00年)、カミノ、 ウィングロード(99年後期〜)、 ADバン (99年後期〜)/[ミツビシ]/ランサー(00年後期〜) /[マツダ]/アクセラ5ドア (〜09年前期)、 ファミリアバン (2018年6月〜)/[ホンダ]/オルティア、パートナー、 エアウェイブ、 シビックHB(1995年9月〜2017年8月)、インサイト(2009年2月〜2018年11月)/[スバル]/インプレッサ (07年後期〜はA-UK24) /[スズキ]/カルタスクレセントワゴン、海外車:[VW]/ ゴルフ (04年後期〜、98年後期〜04 年前期は不可)、 /[ボルボ]/V40 V60 (〜2018年8月) /[アウディ]/A4アバント (〜07年)、/[フォード]/テルスター 再生材使用率(%)A 再生材使用使用
注意
※台風・強風時のご使用はおやめ下さい。
※別途説明書記載の使用上の注意を守ってご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボディカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする