タイヤカバー・防炎タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15742417 品番TAB1N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ザ・タイヤカバー防炎加工(難燃性)布地製
タイヤをしっかりと保管!
丈夫で破れにくい布地製(収納4本用)
防炎加工(自消性)で、屋外使用に最適

シルバー 材質(本体)ポリエステル100%/平織り生地使用/撥水加工(非防炎) 質量(g)250 適合車種軽自動車リッターカー普通車タイプ 再生材使用率(%)J 再生材使用使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤラック・タイヤカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする