曜日別特売

ルームエアコン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
冷房能力(kW)2.2
暖房能力(kW)2.5
内容量1セット注文コード15762875品番RAS-XJ2225SWSET
参考基準価格(税別)¥420,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

Premiumプラズマ空清
お部屋に広がるプラズマイオンが、浮遊するカビ・菌も対策。
凍結脱臭クリーナー
お部屋の気になるニオイを、大量の霜で捕まえ霜を溶かして自動排出。
熱交換器自動お掃除 [凍結洗浄 除菌※6ヒートプラス]
国内唯一!
銅 排水トレー自動お掃除[凍結洗浄]
汚れがひどくなる前に、自動でしっかり洗い流す。
ファン自動お掃除[ファンお掃除ロボ]
油分を含んだ汚れもファンを熱してしっかりお掃除。
吹き出す空気をキレイに。

仕様●圧縮機出力(W):600●接続芯数:3質量(kg)15.5/31(内/外)区分I消費電力(W)暖房:430、冷房:400電源(単相/V)100運転音(dB)暖房:60/54、冷房:59/57(音響パワーレベル内/外)力率暖房:85%、冷房:85%冷媒種類:R32、封入量(kg):1.08配管接続口径液側:6.35mm、ガス側:9.52mm始動電流(A)5.1容量(A)15グリーン購入法適合運転電流(A)暖房:5.1(最大15.0)、冷房:4.7冷房能力(kW)2.2暖房能力(kW)2.5通年エネルギー消費効率(APF)7.3消費電力量(kWh)暖房時期間合計:408、冷房時期間合計:162、期間合計:570
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする