M3G18 サイバーストーク 全方向LED サイバーストーク 15772596 M3G18 サイバーストーク 全方向LED サイバーストーク 15772596

サイバーストーク 全方向LED

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード15772596 品番M3G18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

・サイバーストークの全方位LED G18 220lm 6500K、M3G18(1球入り)です。
・まるで電球のようにムラなく、全方向に「均等な明るさ」で照らす!これからの自動車用LED電球の新しいスタンダードです。
・適合確認不要!サイズが長い・太いなど「当たって取り付けられないよ…」ということがありません。
・全方向へ均一にムラなく照射、タテ・ヨコ・ナナメ取付向きも気にせずご使用いただけます。
・G18(BA15s)シングル球です。
・純正G18電球よりもコンパクトなため取付に困りません。
・ハイゼットトラック(S500 MC以前)のナンバー灯、JA11ジムニーのポジション球などなどにおすすめ!
・ハイブリッド、PHEV、EV、アイドリングストップ車対応です。
・保安基準適合です。

適合極性有:底面+側面ー 電圧(V)12〜17 消費電力(W)1.9 口金BA15s 平行ピン 全光束(Lm)220 色温度(K)6500
注意
※主な用途:ポジション、ナンバー灯、バックランプなど

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする